Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 702.47 Beleuchtungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 702.47 Beleuchtungsstecker
Paulmann 702.47 Beleuchtungsstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26803739
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
Schrumpfschlauch
YourLED Schrumpfschlauch zum Schutz beschichteter YourLED Stripes vor Spritzwasser. Das hohe Schrumpfungsvermögen sorgt für sicheren Schutz von Stripe zu Stripe und an Verbindungsstellen von Stripe zu Steckkontakt. Innenseitig mit Schmelzkleber ausgestattet. Nicht zur Verwendung mit unbeschichteten YourLED ECO Stripes.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstecker
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Breite
1500 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70201
ab € 44,04*
Zubehör
Paulmann
70202
ab € 10,65*
Zubehör
Paulmann
70203
ab € 7,09*
Zubehör
Paulmann
70282
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.