Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 702.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 702.02
Paulmann 702.02
Paulmann 702.02
Paulmann 702.02
Paulmann 702.02
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31169692
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
YourLED RGB-Controller mit IR-Fernbedienung Weiß, Kunststoff
12 V DC

Für den Betrieb der YourLED oder YourLED ECO RGB-Stripes wird ein RGB-Controller benötigt. Der RGB-Controller mit Fernbedienung verbindet Komfort mit einer Vielfalt an Steuerungsmöglichkeiten, Dimmbarkeit, programmierbaren Farbwechseln und Lichteffekten.
- Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
- Inkl. Fernbedienung zum Schalten, Dimmen, Steuern und Programmieren
- Inklusive Verkettungsleitungen
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
60 W
AC Eingangsspannung
12 V
Leistungen
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Breite
60 mm
Höhe
22 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70247
ab € 2,87*
Zubehör
Paulmann
70252
ab € 13,59*
Zubehör
Paulmann
70253
ab € 18,26*
Zubehör
Paulmann
70282
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.