Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6255802 Präsentationsfläche Freistehend Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6255802 Präsentationsfläche Freistehend Schwarz, Transparent
Helit H6255802 Präsentationsfläche Freistehend Schwarz, Transparent
Helit H6255802 Präsentationsfläche Freistehend Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26817493
Herst.-Nr.:
     H6255802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospektdrehsäule
Prospekt-Aufsteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
1775 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Freistehend
Anzahl der Display-Panels
30
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Metall, Polystyrene
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,42*
€ 265,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,11*
€ 254,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,86*
€ 236,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.