Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 00 20 09 V02 Zange Zangensatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex 00 20 09 V02 Zange Zangensatz
Knipex 00 20 09 V02 Zange Zangensatz
Artikel-Nr.:
     4012-790901
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 09 V02
EAN/GTIN:
     4003773074793
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel
attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung
Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm
Modell:
Zangen grau atramentiert, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
3
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Merkmale
Typ
Zangensatz
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1220 g
Angebote (50)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
153
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,29*
€ 64,23*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,45*
€ 64,84*
3 Tage
3
pro Stück
€ 5,99*
ab € 56,48*
€ 65,14*
2 Tage
7
pro Stück
€ 6,90*
ab € 56,35*
€ 65,20*
2 Tage
306
pro Stück
€ 4,95*
ab € 56,41*
€ 65,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 01 180
ab € 15,12*
Sonstiges
Knipex
87 01 250
ab € 15,97*
Sonstiges
Knipex
87 01 300
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.