Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0078 Netzstecker-Adapter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0078 Netzstecker-Adapter Weiß
LogiLink PA0078 Netzstecker-Adapter Weiß
LogiLink PA0078 Netzstecker-Adapter Weiß
LogiLink PA0078 Netzstecker-Adapter Weiß
LogiLink PA0078 Netzstecker-Adapter Weiß
LogiLink PA0078 Netzstecker-Adapter Weiß
LogiLink PA0078 Netzstecker-Adapter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26850407
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0078
EAN/GTIN:
     4052792030778
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Produktinformationen "Steckdosenadapter" von LogiLink
Setzen Sie auf Sicherheit mit dem Steckdosenadapter von LogiLink. Der eingebaute Überspannungsschutz ist ideal als Blitzschutz z.B für Ihre Mulitmediageräte wie TV, Computer, PC or DVD Player.
Weitere Informationen:
Merkmale
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom
16 A
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Max. Leistung
3500 W
Anzahl Fassungen
1
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1506950
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.