Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-460/000-003 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-460/000-003 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-460/000-003 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26850745
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-460/000-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
pt100
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Signalentdeckung
Eingang
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
51.8 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,27*
€ 322,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,30*
€ 320,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,16*
€ 316,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,80*
€ 312,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,05*
€ 296,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 1,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 1,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 325,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 326,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
ab € 325,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
ab € 405,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-348
ab € 171,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-613
ab € 124,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.