Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 221-413 Anschlussblock 1P Orange,Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 221-413 Anschlussblock 1P Orange,Transparent
Wago 221-413 Anschlussblock 1P Orange,Transparent
Wago 221-413 Anschlussblock 1P Orange,Transparent
Artikel-Nr.:
     6808-2606083
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-413
EAN/GTIN:
     4050821808442
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
COMPACT-Verbindungsklemme für alle Leiterarten; 3-Leiter-Klemme; mit Betätigungshebeln; max. Umgebungstemperatur 85°C
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Orange,Transparent
Zertifizierung
RoHS Compliant
Stromstärke
32 A
Lateraler Abschnitt
4 mm²
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Reihe von Modulen
3
Kabelquerschnitt
0.2 - 4 mm²
Anzahl der Verbingungspunkte
3
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.7 mm
Tiefe
18.6 mm
Höhe
8.3 mm
Energie
Nennspannung
450 V
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
97150
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2431*
€ 0,3031*
2 Tage
192350
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,24805*
€ 0,31805*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25144*
€ 0,32144*
50
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,257*
€ 0,327*
1 Tag
73000
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2573*
€ 0,3273*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3031*
€ 0,36069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2831*
€ 0,33689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2731*
€ 0,32499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2431*
€ 0,28929
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1333
ab € 4,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-500
ab € 0,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-941/000-006
ab € 0,712*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-942/000-006
ab € 0,652*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-500/000-006
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-513/000-004
ab € 0,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-523/000-004
ab € 0,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-503
ab € 0,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-523
ab € 0,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-513
ab € 0,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-942
ab € 0,652*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-503/000-004
ab € 0,386*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.