Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6260095 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6260095 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Helit H6260095 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26928811
Herst.-Nr.:
     H6260095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
262 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
718 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Anzahl der Display-Panels
5
Produktfarbe
Schwarz
Material
Netz, Stahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.