Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M12 H-0 800 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee M12 H-0 800 RPM
Milwaukee M12 H-0 800 RPM
Milwaukee M12 H-0 800 RPM
Milwaukee M12 H-0 800 RPM
Milwaukee M12 H-0 800 RPM
Milwaukee M12 H-0 800 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27001497
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933431355
EAN/GTIN:
     4002395243679
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
  • Ermüdungsfreies Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen durch kompaktes und leichtes Design - REDLINK™ Elektronik-Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe - Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp - Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton 6,7 m/s² - Optimiert für Bohr-ø von 4 bis 8 mm - Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus - LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs - REDLITHIUM-ION™ battery pack delivers up to 2x more run time, up to 20% more power, up to 2x more battery life and operates better down to -20°C than other lithium-ion technologies
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
13 mm
Nenndrehzahl (max.)
800 RPM
Aufprallenergie (max.)
0.9 J
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
8 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
10 mm
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
6.7 m/s²
Geräuschpegel
81.5 dB
Merkmale
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Eingebautes Licht
Ja
Technische Details
SDS-System
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,70*
€ 254,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.