Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Artikel
Siemens 3LD2250-0TK13 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-27043863
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3LD22500TK13
EAN/GTIN:
4011209403956
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
HAUPT-/NOT-AUS-SCHALTER 3-POLIG IU=32, P/AC-23A BEI 400V=11,5KW FRONTBEFESTIGUNG ZENTRALLOCHBEFESTIGUNG KNEBEL ROT/GELB (NOT-AUS)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
109.5 mm
Höhe
71 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
32 A
Schaltleistung
640 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Rot, Gelb
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
690 V
Spulenspannung (min)
400 V
Spulenspannung (max)
6000 V
Zertifizierung
CSA, UL, VDE, EAC, CE, LRS
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Elektroschalter
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Trennschalter
,
siemens lasttrennschalter 32 a 3 polig
,
hauptschalter siemens
,
hauptschalter 3 polig
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,39*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bezeichnungsschild, ohne Beschriftung, 10Stück, Zubehör
Siemens
3LD92864A
ab € 1,51*
Zubehör
Hilfsschalter, 1S+1Ö, mit vergoldeten Kontakten, Zubehör
Siemens
3LD92005BF
ab € 12,88*
Zubehör
Hilfsschalter, 1S+1Ö, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS- Schalter 3LD2
Siemens
3LD92005B
ab € 7,43*
Zubehör
Klemmenabdeckung, 3-polig, für 25A und 32A, Zubehör
Siemens
3LD92210A
ab € 2,03*
Zubehör
Montagewerkzeug, für Zentrallochbefestigung, Zubehör
Siemens
3LD92560A
ab € 15,30*
Zubehör
Neutralleiter, voreilend schaltend für Frontbefestigung, bis 32A Zubehör
Siemens
3LD92200B
ab € 6,55*
Zubehör
Neutralleiter-/PE-Klemme, durchgehend, für Frontbefestigung, bis 32A, Zubehör
Siemens
3LD92202B
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen