Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager K18SN Anschlussblock 2P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager K18SN Anschlussblock 2P Weiß
Hager K18SN Anschlussblock 2P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27045580
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K18SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hauptleitungsklemme
Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 2-polig, 80 A, 1.5-25mm².
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Weiß
Stromstärke
80 A
Minimum Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
25 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
52 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K02SN
ab € 3,47*
Ähnlich
Hager
K29N
ab € 12,87*
Ähnlich
Hager
K37N
ab € 12,57*
Ähnlich
Hager
K46N
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.