Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager K37N Anschlussblock 5P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager K37N Anschlussblock 5P Weiß
Hager K37N Anschlussblock 5P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39232253
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K37N
EAN/GTIN:
     4010330711527
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hauptleitungsklemme
Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 5-polig, 80 A, 1.5-25mm².
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Weiß
Stromstärke
80 A
Minimum Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
25 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
62 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K02SN
ab € 3,47*
Ähnlich
Hager
K18SN
ab € 6,29*
Ähnlich
Hager
K29N
ab € 12,87*
Ähnlich
Hager
K46N
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.