Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3LD2804-0TK53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3LD2804-0TK53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Siemens 3LD2804-0TK53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27046497
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD28040TK53
EAN/GTIN:
     4011209403635
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
HAUPT-/NOT-AUS-SCHALTER 3-POLIG IU=125, P/AC-23A BEI 400V=45KW FRONTBEFESTIGUNG VIERLOCHBEFESTIGUNG DREHANTRIEB ROT/GELB (NOT-AUS)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
112.5 mm
Höhe
106 mm
Gewicht
480 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
125 A
Schaltleistung
2000 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Rot, Gelb
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
690 V
Spulenspannung (min)
400 V
Spulenspannung (max)
6000 V
Zertifizierung
CSA, UL, VDE, EAC, CE, LRS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3LD92864A
ab € 1,52*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 9,38*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 16,04*
Zubehör
Siemens
3LD92005BF
ab € 12,98*
Zubehör
Siemens
3LD92005B
ab € 7,44*
Zubehör
Siemens
3LD92800B
ab € 12,76*
Zubehör
Siemens
3LD92802B
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.