Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Artikel
Siemens 3LD2164-0TB53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-27048592
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3LD21640TB53
EAN/GTIN:
4011209524200
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
NOT-AUS-SCHALTER 3-POLIG IU=25, P/AC-23A BEI 400V=9,5KW 1 N-KLEMME + 1 PE-KLEMME ISOLIERSTOFFGEKAPSELT, IP65 DREHANTRIEB ROT/GELB (NOT-AUS) METRISCHE VERSCHRAUBUNG
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
446 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
25 A
Schaltleistung
640 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Rot, Gelb
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
690 V
Spulenspannung (min)
400 V
Spulenspannung (max)
6000 V
Zertifizierung
CSA, UL, VDE, EAC, CE, LRS
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Elektroschalter
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Trennschalter
,
siemens 3pol hauptschalter
,
hauptschalter siemens
,
hauptschalter 3 polig
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 2,5mm2 Klemmenbreite 5,2mm
Siemens
8WH10000AF00
ab € 0,7382*
Zubehör
Hilfsschalter, 1S+1Ö, 20-150ms voreilend, für Vierloch-Frontbefestigung
Siemens
3LD92405D
ab € 10,58*
Zubehör
Hilfsschalter, 1S+1Ö, 20-150ms voreilend, für Vierloch-Frontbefestigung
Siemens
3LD92805D
ab € 9,35*
Zubehör
Hilfsschalter, 1S+1Ö, 20-150ms voreilend, mit vergoldeten Kontakten
Siemens
3LD92805DF
ab € 15,89*
Zubehör
Hilfsschalter, 1S+1Ö, 20-150ms voreilend, mit vergoldeten Kontakten
Siemens
3LD92405DF
ab € 17,98*
Zubehör
Hilfsschalter, 1S+1Ö, mit vergoldeten Kontakten, Zubehör
Siemens
3LD92005CF
ab € 12,88*
Zubehör
Hilfsschalter, 1S+1Ö, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS- Schalter 3LD2
Siemens
3LD92005C
ab € 7,44*
Zubehör
Hilfsschalter, 2S, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2
Siemens
3LD92006C
ab € 8,35*
Zubehör
Neutralleiter, voreilend schaltend für Bodenbefestigung, bis 32A Zubehör
Siemens
3LD92200C
ab € 6,55*
Zubehör
Neutralleiter-/PE-Klemme, durchgehend, für Bodenbefestigung, bis 32A, Zubehör
Siemens
3LD92202C
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen