Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 582 LG Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 582 LG Grau
JUNG CD 582 LG Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27051174
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD582LG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
2fach rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
152 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581BR
ab € 3,55*
Ähnlich
Jung
CD581GB
ab € 6,69*
Ähnlich
Jung
CD581GR
ab € 3,55*
Ähnlich
Jung
CD581LG
ab € 3,55*
Ähnlich
Jung
CD581PT
ab € 6,69*
Ähnlich
Jung
CD581SW
ab € 3,54*
Ähnlich
Jung
CD581W
ab € 2,63*
Ähnlich
Jung
CD581WW
ab € 3,28*
Ähnlich
Jung
CD582BR
ab € 5,85*
Ähnlich
Jung
CD582GB
ab € 10,90*
Ähnlich
Jung
CD582GR
ab € 5,85*
Ähnlich
Jung
CD582PT
ab € 10,90*
Ähnlich
Jung
CD582SW
ab € 5,78*
Ähnlich
Jung
CD582W
ab € 4,98*
Ähnlich
Jung
CD582WW
ab € 5,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.