Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Rahmen
>
1fach Rahmen
>
Artikel
JUNG CD 581 WW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-27051957
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
CD581WW
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung rahmen weiß 1fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Zubehör für elektrische Schalter
Weitere Suchbegriffe:
1fach rahmen
,
jung 1 fach rahmen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,24*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG CD 581 BR
Jung
CD581BR
ab € 3,51*
Ähnlich
JUNG CD 581 GB
Jung
CD581GB
ab € 6,69*
Ähnlich
JUNG CD 581 GR
Jung
CD581GR
ab € 3,53*
Ähnlich
JUNG CD 581 LG
Jung
CD581LG
ab € 3,49*
Ähnlich
JUNG CD 581 PT
Jung
CD581PT
ab € 6,68*
Ähnlich
JUNG CD 581 SW
Jung
CD581SW
ab € 3,50*
Ähnlich
JUNG CD 581 W
Jung
CD581W
ab € 2,58*
Ähnlich
JUNG CD 582 BR Braun
Jung
CD582BR
ab € 5,74*
Ähnlich
JUNG CD 582 GB Bronze, Gold
Jung
CD582GB
ab € 10,91*
Ähnlich
JUNG CD 582 GR Grau
Jung
CD582GR
ab € 5,87*
Ähnlich
JUNG CD 582 LG Grau
Jung
CD582LG
ab € 5,84*
Ähnlich
JUNG CD 582 PT Platin
Jung
CD582PT
ab € 10,88*
Ähnlich
JUNG CD 582 SW Schwarz
Jung
CD582SW
ab € 5,84*
Ähnlich
JUNG CD 582 W Elfenbein
Jung
CD582W
ab € 4,96*
Ähnlich
JUNG CD 582 WW Weiß
Jung
CD582WW
ab € 5,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen