Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC Vorschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC Vorschaltgerät
Philips HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC Vorschaltgerät
Philips HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27058996
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     86347500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Vorschaltgerät
Produktfarbe
Grau, Weiß
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
267 g
Breite
360 mm
Höhe
22 mm
Tiefe
30 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
86348200
ab € 12,52*
Ähnlich
Philips
95228500
ab € 11,53*
Ähnlich
Philips
90504500
ab € 21,99*
Ähnlich
Philips
86319200
ab € 12,96*
Ähnlich
Philips
90503800
ab € 13,96*
Ähnlich
Philips
95226100
ab € 11,57*
Ähnlich
Philips
86351200
ab € 13,79*
Ähnlich
Philips
95230800
ab € 22,96*
Ähnlich
Philips
72125300
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.