Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 873207 Beleuchtungsdekoration 7 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 873207 Beleuchtungsdekoration 7 Glühbirne(n)
Hellum 873207 Beleuchtungsdekoration 7 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27064457
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     873207
EAN/GTIN:
     4001233873207
Suchbegriffe:
Holzleuchter
Lichterbogen
Schwibbogen
hellum holzleuchter
Stimmungsleuchter / Innendekoration

- Brennstellen: 7
- Kerzen-Typ: Riffelkerzen 34V
- Leuchter-Farbe: natur
- Kabel-Farbe: weiß
- Steckerzuleitung: 1,50 m
- Breite: 41 cm
- Höhe: 33,50 cm

- inkl. Dekorkränzchen
- inkl. Ersatzlämpchen
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Holz
Lampen
Anzahl an Lampen
7 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
335 mm
Breite
410 mm
Kabellänge
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: holzleuchter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.