Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3LD2254-0TK51 Elektroschalter 3P Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3LD2254-0TK51 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Siemens 3LD2254-0TK51 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27073859
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD22540TK51
EAN/GTIN:
     4011209403239
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
HAUPTSCHALTER 3-POLIG IU=32, P/AC-23A BEI 400V=11,5KW FRONTBEFESTIGUNG ZENTRALLOCHBEFESTIGUNG DREHANTRIEB SCHWARZ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
116.5 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
223 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
32 A
Schaltleistung
640 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Rot, Gelb
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
690 V
Spulenspannung (min)
400 V
Spulenspannung (max)
6000 V
Zertifizierung
CSA, UL, VDE, EAC, CE, LRS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3LD92864A
ab € 1,51*
Zubehör
Siemens
3LD92005BF
ab € 12,88*
Zubehör
Siemens
3LD92005B
ab € 7,43*
Zubehör
Siemens
3LD92210A
ab € 2,03*
Zubehör
Siemens
3LD92560A
ab € 15,30*
Zubehör
Siemens
3LD92200B
ab € 6,55*
Zubehör
Siemens
3LD92202B
ab € 5,22*
Zubehör
Siemens
3LD92861A
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.