Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3LD2714-0TK53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3LD2714-0TK53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Siemens 3LD2714-0TK53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27092585
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD27140TK53
EAN/GTIN:
     4011209403659
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
HAUPT-/NOT-AUS-SCHALTER 3-POLIG IU=100, P/AC-23A BEI 400V=37KW BODENBEFESTIGUNG HUTSCHIENEN/ZWEILOCHBEFESTIG. DREHANTRIEB ROT/GELB (NOT-AUS)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
470.5 mm
Höhe
106 mm
Gewicht
743 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
100 A
Schaltleistung
2000 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Rot, Gelb
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
690 V
Spulenspannung (min)
400 V
Spulenspannung (max)
6000 V
Zertifizierung
CSA, UL, VDE, EAC, CE, LRS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3LD92864A
ab € 1,51*
Zubehör
Siemens
8UC71203BB
ab € 26,43*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 9,28*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 15,88*
Zubehör
Siemens
3LD92005CF
ab € 12,88*
Zubehör
Siemens
3LD92005C
ab € 7,45*
Zubehör
Siemens
3LD92800C
ab € 12,68*
Zubehör
Siemens
3LD92802C
ab € 8,63*
Zubehör
Siemens
3LD92052C
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.