Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
SH Schalter
>
Artikel
Hager HTS340E Stromunterbrecher 3P
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-27094054
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
HTS340E
EAN/GTIN:
3250613303143
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 40A für Sammelschiene QuickConnect
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230-400 V
Nominale Stromabgabe
40 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
4,5
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Stromunterbrecher
Weitere Suchbegriffe:
Selektiver Schutzschalter
,
Leitungsschutzschalter
,
Sicherungsautomat
,
hager leitungsschutzschalter 3p
,
sh schalter hager
,
sh schalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 82,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager HTS316E Stromunterbrecher 3P
Hager
HTS316E
ab € 187,17*
Ähnlich
Hager HTS320E Stromunterbrecher 3P
Hager
HTS320E
ab € 189,92*
Ähnlich
Hager HTS325E Stromunterbrecher 3P
Hager
HTS325E
ab € 88,13*
Ähnlich
Hager HTS332E Elektrogehäusezubehör
Hager
HTS332E
ab € 193,83*
Ähnlich
Hager HTS335E Stromunterbrecher 3P
Hager
HTS335E
ab € 81,88*
Ähnlich
Hager HTS350E Stromunterbrecher 3P
Hager
HTS350E
ab € 82,16*
Ähnlich
Hager HTS363E Stromunterbrecher 3P
Hager
HTS363E
ab € 84,43*
Ähnlich
Hager HTS380E Stromunterbrecher 3P
Hager
HTS380E
ab € 211,88*
Ähnlich
Hager HTS390E Stromunterbrecher 3P
Hager
HTS390E
ab € 213,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen