Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect KEYSTONE-10 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect KEYSTONE-10 Keystone-Modul
Microconnect KEYSTONE-10 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28513703
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     KEYSTONE-10
EAN/GTIN:
     5712505470985
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
121 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
40 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
IDC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Frequenz
500 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.