Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OASE 57531 Gartenschlauch 10 m PVC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OASE 57531 Gartenschlauch 10 m PVC Schwarz
OASE 57531 Gartenschlauch 10 m PVC Schwarz
OASE 57531 Gartenschlauch 10 m PVC Schwarz
OASE 57531 Gartenschlauch 10 m PVC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28519912
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     57531
EAN/GTIN:
     4010052575315
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
PVC-Spiralschlauch
Gartenspiralschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
10 m
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Nur der Schlauch
Material
PVC
Flexischlauch
Ja
Maximaler Eingangswasserdruck
1 bar
Schlauchdurchmesser
25 mm
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.