Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HID-PV m 1x020/I mCDM LPF 220-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HID-PV m 1x020/I mCDM LPF 220-240V
Philips HID-PV m 1x020/I mCDM LPF 220-240V
Philips HID-PV m 1x020/I mCDM LPF 220-240V
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28533473
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     90981730
EAN/GTIN:
     8711500909817
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
vorschaltgerät philips cdm
vorschaltgerät
philips vorschaltgerät
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Breite
190 mm
Höhe
30 mm
Tiefe
43.3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.