Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 279-904 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 279-904 Anschlussblock Blau
Wago 279-904 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28533855
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     279-904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Stromstärke
18 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
27 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4105*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5505*
€ 0,6551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4805*
€ 0,5718
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4705*
€ 0,5599
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4105*
€ 0,4885
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-140
ab € 0,1516*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-142
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-190
ab € 0,5286*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.