Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox My First Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox My First Multi-Tool-Messer
Victorinox My First Multi-Tool-Messer
Victorinox My First Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28578455
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.2373.T2
EAN/GTIN:
     7611160015389
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Kinder schauen zu Erwachsenen voller Neugier und Bewunderung auf. Kein Wunder: Wir haben Schweizer Taschenmesser. Wenn für ein Kind die Zeit gekommen ist, einen Schritt in die Erwachsenenwelt zu machen, schenken Sie ihm ein My First Victorinox – das Taschenmesser speziell für Kinder. Wir haben neun Funktionen integriert, mit denen die Kids alles Wichtige erledigen können. Ausserdem ist die Spitze der Klinge abgerundet, damit die Kleinen immer schön im sicheren Bereich bleiben.

Werkzeuge
- Klinge, gross ohne Spitze
- Flaschenöffner
- Schraubenzieher 5 mm
- Drahtabisolierer
- Dosenöffner
- Holzsäge
- Schlüsselring
- Zahnstocher
- Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
14 mm
Gewicht
45 g
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Materiallgriff
ABS Synthetik
Schlüsselanhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.