| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-29301782 Herst.-Nr.: VCF01 EAN/GTIN: 3389110448924 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 74 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 250 g | Merkmale | Typ | Drehschalter | ![](/p.gif) | Anzahl der Pole | 3P | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Rot |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Steuerschalter, Stufenschalter, Trennschalter, telemecanique hauptschalter 3 polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |