Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 500GB 2.5" 6G SAS Interne Festplatte 7200 RPM 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 500GB 2.5" 6G SAS Interne Festplatte 7200 RPM 2.5"
HPE 500GB 2.5" 6G SAS Interne Festplatte 7200 RPM 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29425756
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     507610-B21#0D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten mit bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Verfügbar in HP Hot-Plug-Carriers oder ohne Hot-Plug. HP SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten werden in den standardmäßigen Formfaktoren 2,5 Zoll (SFF) und 3,5 Zoll (LFF) sowie mit verschiedenen Kapazitäten angeboten und erfüllen damit eine umfassende Palette von Anforderungen. Die SAS-Schnittstelle wurde für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse entworfen und konstruiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
179 mm
Höhe
118 mm
Tiefe
229 mm
Gewicht
726 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,24*
€ 352,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,22*
€ 351,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,20*
€ 335,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,06*
€ 334,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,62*
€ 303,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
749680-B21
ab € 550,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.