Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SKD 578 220-240V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SKD 578 220-240V 50/60Hz
Philips SKD 578 220-240V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29544520
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89567400
EAN/GTIN:
     8727900771312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Beleuchtungsstarter
Lampenstarter
Leuchtstofflampen Starter
Philips HID-Zündgeräte (semi-parallel) eignen sich zum Betrieb von konventioneller
Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät. Es deckt eine große Bandbreite an
Lampen und Vorschaltgeräten ab und kann dank seiner kompakten Konstruktion auch in
kleinen Leuchten eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
89569800
ab € 20,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.