Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 261-304 Anschlussblock 2P Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 261-304 Anschlussblock 2P Blau
Wago 261-304 Anschlussblock 2P Blau
Artikel-Nr.:
     4147-M0001369
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
2-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
18 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,26608*
€ 0,36608*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2682*
€ 0,3682*
20 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2789*
€ 0,3789*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,38*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,271*
€ 0,381*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,36608*
€ 0,43564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35608*
€ 0,42374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32608*
€ 0,38804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30608*
€ 0,36424
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26608*
€ 0,31664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,304* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-120
ab € 0,1672*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
261-402
ab € 0,20527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.