Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OASE 57529 Gartenschlauch 5 m PVC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OASE 57529 Gartenschlauch 5 m PVC Schwarz
OASE 57529 Gartenschlauch 5 m PVC Schwarz
OASE 57529 Gartenschlauch 5 m PVC Schwarz
OASE 57529 Gartenschlauch 5 m PVC Schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1887455
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     57529
EAN/GTIN:
     4010052575292
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
PVC-Spiralschlauch
Gartenspiralschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
5 m
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Nur der Schlauch
Material
PVC
Flexischlauch
Ja
Maximaler Eingangswasserdruck
1 bar
Schlauchdurchmesser
19 mm
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 12,70*
10 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 9,05*
€ 12,76*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.