| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-29804365 Herst.-Nr.: PP4-00008 EAN/GTIN: 889842000184 |
| |
|
| | |
| Ergonomisch geprüftes Comfort Curve-Design Das Comfort Curve-Design von Microsoft ermöglicht eine natürliche Haltung des Handgelenks und ein Arbeiten mit mehr Komfort. Erweiterter Verschlüsselungsstandard mit 128-Bit-Verschlüsselung Diese Tastatur bietet Advanced Encryption Standard (AES*)-Technologie, die auf den Schutz Ihrer Informationen ausgelegt ist, indem Ihre Tastenanschläge verschlüsselt werden. Jede Tastatur ist dauerhaft mit ihrem Empfänger in der Fabrik gekoppelt. So werden keine wichtigen Informationen durch den Raum übermittelt. Integrierte Handballenauflage Die integrierte Handballenauflage stützt die Handgelenke und fördert eine gerade Haltung. Bewegungsfreiheit und Komfort Gönnen Sie sich mehr Bewegungsfreiheit: Mit einer schnurlosen Tastatur gibt es keinen Kabelsalat mehr. Anpassbare Tastenkombinationen Anpassbare Windows-Tastenkombinationen für den einfachen Zugriff auf bevorzugte Programme BlueTrack Technology® Nutzen Sie die Vorteile der BlueTrack Technology, die die Leistung optischer Technologie mit der Präzision von Lasern vereint. Das Ergebnis ist einzigartiges Tracking auf nahezu jeder Oberfläche. Komfort für Links- und Rechtshänder Überragender Komfort durch ein Design, das sich perfekt an Ihre rechte oder linke Hand anpasst. Weitere Informationen: Maus | Maus enthalten | Ja | | Bewegungerfassungs Technologie | BlueTrack | | Knopfanzahl | 3 | | Tastentyp | Gedrückte Tasten | | Bildlaufrad | Ja | | Scroll Typ | Rad | | Maus Batterietyp | AA | Energie | Energiequelle | Akku | | Tastatur Batterietyp | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batterietyp | AA | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Enterprise, Windows 8, Windows 10 Education | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.4 Tiger | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Tastatur-Stil | Geschwungen | | Full-size Tastatur | Ja | | Handgelenkauflage | Ja | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Universal | | Geräteschnittstelle | RF Wireless | | Tastaturaufbau | QWERTZ | | Tastatursprache | Deutsch | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | | Numerisches Keypad | Ja | | Windows Tasten | Ja | | Kurzbefehle | Ja | | Übertragungstechnik | Kabellos | | Zweck | Universal | Verpackungsdaten | Akkus/Batterien enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Microsoft Tastaturen, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, maus mit tastatur |
| | |
| |