Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB153V Widerstand 15000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB153V Widerstand 15000 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB153V Widerstand 15000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832512
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB153V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
15000 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3112*
€ 0,37033
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1844*
€ 0,2194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0762*
€ 0,0907
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0586*
€ 0,0697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,0658
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F2ATTD1502B
ab € 0,0827*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R1502BTL
ab € 0,0546*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R1502BTL
ab € 0,0336*
Ähnlich
Vishay
TNPW080515K0BEEA
ab € 0,135*
Ähnlich
Yageo
RT0805BRD0715KL
ab € 0,0341*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.