Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB1622V Widerstand 16200 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic ERA6AEB1622V Widerstand 16200 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB1622V Widerstand 16200 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     139-1810621
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB1622V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
16200 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
3770
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0298*
€ 0,127*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,76*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,298*
€ 1,319*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
RN73C2A16K2BTDF
ab € 0,37*
Ähnlich
TE Connectivity
RN73C2A16K2BTDF
ab € 0,338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.