Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft PY9-00006 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft PY9-00006 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
Microsoft PY9-00006 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
Microsoft PY9-00006 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29834374
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     PY9-00006
EAN/GTIN:
     885370997736
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Zuverlässige Drahtlosverbindung Die 2,4 GHz-Funktechnologie bietet eine nahezu störungsfreie, zuverlässige Verbindung bis zu einer Entfernung von 5 Metern. Erweiterter Verschlüsselungsstandard mit 128-Bit-Verschlüsselung Diese Tastatur bietet Advanced Encryption Standard (AES*)-Technologie, die auf den Schutz Ihrer Informationen ausgelegt ist, indem Ihre Tastenanschläge verschlüsselt werden. Jede Tastatur ist dauerhaft mit ihrem Empfänger in der Fabrik gekoppelt. So werden keine wichtigen Informationen durch den Raum übermittelt. Windows-Tastenkombinationen Nutzen Sie Tastenkombinationen für den schnellen Zugriff auf häufig verwendete Tools, z. B. Rechner, Zoom- und Audiofunktionen. Komfort für Links- und Rechtshänder Überragender Komfort durch ein Design, das sich perfekt an Ihre rechte oder linke Hand anpasst. Optische Technologie von Microsoft Dank der präzisen optischen Trackingtechnologie profitieren Sie von einer absolut zuverlässigen Cursorsteuerung. Snap-In-Transceiver Schließen Sie den drahtlosen Receiver an den USB-Anschluss des Computers an, wenn Sie sich an die Arbeit machen. Lassen Sie für unterwegs den Receiver einfach an der Unterseite der Maus einrasten. Die Maus schaltet sich dann automatisch aus. Batteriestandsanzeige Keine bösen Überraschungen durch leere Batterien. Die Batteriestandsanzeige leuchtet bei nachlassender Batterieleistung rot. Mausrad Schnelle Navigation in Dokumenten und auf Webseiten. Ein-/Aus-Schalter Schalten Sie Ihre Maus aus, um die Batterielaufzeit zu verlängern. Taste für den Windows-Startbildschirm Wenn Sie auf die Taste für den Windows-Startbildschirm drücken, wird der Startbildschirm mit Ihren Apps angezeigt. Längere Batterielaufzeit Dank der 15-monatigen Batterielaufzeit können Sie länger ungestört mit Ihrer Tastatur arbeiten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716060
Maus
Maus enthalten
Ja
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
15 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 8, Windows 10 Education, Windows 7 Ultimate
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.4 Tiger
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 62,93* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
APB-00008
ab € 32,72*
Zubehör
Microsoft
ANB-00008
ab € 50,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.