Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPC-150-2800 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPC-150-2800 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
MEAN WELL LPC-150-2800 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29884346
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPC-150-2800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
151.2 W
AC Eingangsspannung
180-305 V
AC Eingangsfrequenz
47 / 63 Hz
Stromstärke
2.8 A
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstromversorgung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Zertifizierung
EN55032(CISPR32) Class B; EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024
Verpackungsdaten
Paketgewicht
740 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
191 mm
Breite
63 mm
Höhe
37.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.