Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Wireless Desktop 900 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Wireless Desktop 900 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Microsoft Wireless Desktop 900 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Microsoft Wireless Desktop 900 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29910074
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     PT3-00008
EAN/GTIN:
     889842002836
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Modern. Komfortabel. Preisgünstig. Dieser kompakte Desktop ist modern und minimalistisch. Er verfügt über geräuscharme Tasten, die ein ruhiges Tippen erlauben. Die Maus in Normalgröße ermöglicht eine komfortable, präzise Navigation. Der Wireless Desktop 900 bietet Advanced Encryption Standard (AES)-Technologie, die auf den Schutz Ihrer Informationen ausgelegt ist, indem Ihre Tastenanschläge verschlüsselt werden. Sowohl die Tastatur als auch die Maus haben eine durchschnittliche Batterielaufzeit von 2 Jahren. Erweiterter Verschlüsselungsstandard mit 128-Bit-Verschlüsselung Diese Tastatur bietet Advanced Encryption Standard (AES)-Technologie, die auf den Schutz Ihrer Informationen ausgelegt ist, indem Ihre Tastenanschläge verschlüsselt werden. Jede Tastatur ist dauerhaft mit ihrem Empfänger in der Fabrik gekoppelt. So werden keine wichtigen Informationen durch den Raum übermittelt. Geräuscharme Tasten Die geräuscharmen Tasten ermöglichen ein präzises und komfortables Tippen. Benutzerfreundlicher, zuverlässiger Plug-and-Play-Transceiver Der Transceiver ist innerhalb von Sekunden eingerichtet und ermöglicht eine zuverlässige Funkverbindung bis zu einer Entfernung von 10 m. Schneller Zugriff auf Dokumente und Programme durch Favoriten-Tasten Bequemer Zugriff auf häufig verwendete Features. Maus in Normalgröße Die größere Maus ermöglicht einen höheren Bedienkomfort und eine präzisere Navigation. Durchschnittliche Batterielaufzeit von 2 Jahren Bei normaler Nutzung von Tastatur und Maus ermöglicht der geringe Energieverbrauch eine durchschnittliche Batterielaufzeit von 2 Jahren. Maus ist für Rechts- und Linkshänder geeignet. Das für beide Hände ausgelegte Mausdesign bietet Komfort für Links- und Rechtshänder. Frei belegbare Tasten Mithilfe von anpassbaren Tasten können Sie direkt auf die Windows-Features zugreifen, die Sie am häufigsten nutzen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716060
Gewicht und Abmessungen
Produktabmessungen (B x T x H)
63.12 x 113.3 x 0 mm
Sonstige Funktionen
Tiefe
154.6 mm
Breite
425.9 mm
Maus
Maus enthalten
Ja
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Energie
Energiequelle
Akku
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Home, Windows 7 Home Premium, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Tastatur
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
507 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
APB-00008
ab € 32,72*
Zubehör
Microsoft
ANB-00008
ab € 50,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.