Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2006-1681 Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2006-1681 Anschlussblock 2P Grau
Wago 2006-1681 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-95949095
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1681
EAN/GTIN:
     4045454753566
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
Trennklemme
wago kontakttechnik trennklemme gra...
2-Leiter-Sicherungsklemme für Kfz-Sicherungen; mit Prüfmöglichkeit; ohne Defektanzeige
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
30 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
20 - 8
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
96.3 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,2076*
€ 4,0676*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3388*
€ 4,1888*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,348*
€ 4,198*
3 Tage
72
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,22*
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,3339*
€ 4,2478*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,0676*
€ 4,84044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6776*
€ 4,37634
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2076*
€ 3,81704
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 101,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,58539*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,3912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 0,9876*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1691
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-191
ab € 4,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-404
ab € 0,8251*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-433
ab € 0,5588*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.