Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
SCSI Festplatte
>
Artikel
DELL 400-AJPH Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-30033915
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
400-AJPH
EAN/GTIN:
4053162999596
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 600GB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 10000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
Dell PowerEdge R230 (3.5"), R330 (3.5"), R430 (3.5"), R530 (3.5"), R630 (3.5"), R730 (3.5"), R730xd (3.5"), T330 (3.5"), T430 (3.5"), T630 (3.5")
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Speicherlaufwerk Wechselrahmen enthalten
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Interne Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
SAS Festplatte
,
SAS Festplatten
,
SAS HDD
,
SAS Hard Drive
,
SAS Harddisk
,
SCSI Festplatte
,
SCSI Festplatten
,
SCSI HDD
,
SCSI Hard Drive
,
SCSI Harddisk
,
sas festplatte 600gb 10k 2,5"
,
sas festplatte
,
2,5 zoll sas festplatte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 104,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL 1Y Basic Onsite Service – 3Y Basic Onsite Service
Dell
PET330_1513
ab € 71,08*
Zubehör
DELL 1Y Basic Onsite Service – 3Y ProSupport for Enterprise
Dell
PET330_3813
ab € 236,35*
Zubehör
DELL 1Y Basic Onsite Service – 5Y Basic Onsite Service
Dell
PET330_1515
ab € 154,79*
Zubehör
DELL 3Y Basic Onsite - 3Y ProSpt
Dell
PET330_3833
ab € 165,88*
Zubehör
DELL 3Y Basic Onsite - 3Y ProSpt 4H
Dell
PET330_3733
ab € 472,95*
Zubehör
DELL 3Y Basic Onsite - 3Y ProSpt PL
Dell
PET330_3933
ab € 357,26*
Zubehör
DELL 3Y Basic Onsite - 3Y ProSpt PL 4H
Dell
PET330_4033
ab € 690,01*
Zubehör
DELL 3Y Basic Onsite - 5Y Basic Onsite
Dell
PET330_1535
ab € 84,95*
Zubehör
DELL 3Y Basic Onsite - 5Y ProSpt
Dell
PET330_3835
ab € 352,08*
Zubehör
DELL 3Y Basic Onsite - 5Y ProSpt 4H
Dell
PET330_3735
ab € 842,47*
Zubehör
DELL 3Y Basic Onsite - 5Y ProSpt PL
Dell
PET330_3935
ab € 655,91*
Zubehör
DELL 3Y Basic Onsite - 5Y ProSpt PL 4H
Dell
PET330_4035
ab € 1.186,85*
Zubehör
DELL 3Y ProSupport for Enterprise – 3Y ProSupport for Enterprise with Mission Critical response
Dell
PET330_4433
ab € 306,25*
Zubehör
DELL 3Y ProSupport for Enterprise – 3Y ProSupport Plus Enterprise
Dell
PET330_4333
ab € 189,18*
Zubehör
DELL 3Y ProSupport for Enterprise – 3Y ProSupport Plus for Enterprise with Mission Critical
Dell
PET330_4933
ab € 526,34*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen