Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Schlauch-Regner 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Gardena Schlauch-Regner 100m
Gardena Schlauch-Regner 100m
Artikel-Nr.:
     4012-124458
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     997-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchregner
schlauchregner gardena
schlauchregner
Feiner Strahl für empfindliche Pflanzen, Meterware
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
100 m
Produktfarbe
Orange
Typ
Nur der Schlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
400
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,28*
9 Tage
400
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,35*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,40*
1 Tag
400
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,43*
4 Tage
498
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,49*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 228,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.