Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 4872 Speisewagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 4872 Speisewagen
fetra 4872 Speisewagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30047617
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4872
EAN/GTIN:
     4017976048727
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden, Seitenwände und Trennwand aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Gesamtlänge: 810 mm, Gesamtbreite: 385 mm, Tragkraft pro Etage 50 kg.
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Anzahl der Regale
3 Regale
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Breite des oberen Regals
350 mm
Tiefe des oberen Regals
720 mm
Breite des unteren Regals
350 mm
Tiefe des unteren Regals
720 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Gewicht
23000 g
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,63*
€ 363,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,13*
€ 350,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 285,48*
€ 339,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,64*
€ 328,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,27*
€ 321,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,01*
€ 304,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.