Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iMac Intel® Core™ i5 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC 8 GB LPDDR3-SDRAM 256 GB Flash Mac OS X 10.11 El Capitan Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iMac Intel® Core™ i5 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC 8 GB LPDDR3-SDRAM 256 GB Flash Mac OS X 10.11 El Capitan Silber
Apple iMac Intel® Core™ i5 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC 8 GB LPDDR3-SDRAM 256 GB Flash Mac OS X 10.11 El Capitan Silber
Apple iMac Intel® Core™ i5 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC 8 GB LPDDR3-SDRAM 256 GB Flash Mac OS X 10.11 El Capitan Silber
Apple iMac Intel® Core™ i5 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC 8 GB LPDDR3-SDRAM 256 GB Flash Mac OS X 10.11 El Capitan Silber
Apple iMac Intel® Core™ i5 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC 8 GB LPDDR3-SDRAM 256 GB Flash Mac OS X 10.11 El Capitan Silber
Apple iMac Intel® Core™ i5 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC 8 GB LPDDR3-SDRAM 256 GB Flash Mac OS X 10.11 El Capitan Silber
Apple iMac Intel® Core™ i5 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC 8 GB LPDDR3-SDRAM 256 GB Flash Mac OS X 10.11 El Capitan Silber
Apple iMac Intel® Core™ i5 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC 8 GB LPDDR3-SDRAM 256 GB Flash Mac OS X 10.11 El Capitan Silber
Apple iMac Intel® Core™ i5 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC 8 GB LPDDR3-SDRAM 256 GB Flash Mac OS X 10.11 El Capitan Silber
Apple iMac Intel® Core™ i5 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC 8 GB LPDDR3-SDRAM 256 GB Flash Mac OS X 10.11 El Capitan Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30072215
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK452D/A-036505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
iMac Retina. Jetzt in sehr groß und noch größer.
Die Idee hinter dem iMac hat sich nie geändert: Wir wollen das beste Desktoperlebnis schaffen, das es gibt. Das beste Display, zusammen mit besonders leistungsstarken Prozessoren, Grafikkarten und Speicherelementen – und das alles in einem unglaublich dünnen, eleganten Gehäuse. Das gilt auch für den neuen 21,5'' iMac mit Retina 4K Display. Genau wie das revolutionäre 27" 5K Modell liefert er eine so spektakuläre Bildqualität, dass du alles um dich herum vergisst. So entsteht das bislang faszinierendste iMac Erlebnis – ein weiterer großer Schritt nach vorn.

Nicht nur ein Display. Eine Vision.
Genauigkeit. Helligkeit. Klarheit. Egal, woran man ein Display misst, das Retina Display ist eine Klasse für sich. Die Pixeldichte ist so hoch, dass du einzelne Pixel gar nicht unterscheiden kannst, wenn du davorsitzt. Texte sind so scharf, dass Mails und Dokumente wie gedruckt wirken. Und mit dem neuen breiteren Farbumfang kann das Retina Display jetzt sogar noch mehr Farben darstellen – und zwar 25 % mehr. So sind alle Fotos und Videos, die du dir ansiehst, noch lebensechter.

Innovation auf der ganzen Linie.
Das Retina Display in die iMac Familie zu integrieren, bedeutete jede Menge Arbeit für unsere Entwickler. Das Design ist am Rand nur 5 mm dünn – aber es lässt alles um dich herum in den Hintergrund treten. So kommt nichts zwischen dich und deine Inhalte. Elegant und schön anzusehen, steht der iMac mit Retina Display für höchste Ansprüche an Design und Technologie. Und ist eine großartige Ergänzung für deinen Arbeitsplatz.

Speicher, der unglaublich schnell ist. Und genauso intelligent.
Beim Speicher geht es um Platz. Aber auch um Geschwindigkeit und Leistung. Mit einem Fusion Drive bekommst du von allem das Beste. Die innovative Speichertechnologie verbindet auf intelligente Art schnellen Flash Speicher und eine Festplatte mit hoher Kapazität. Deine häufig genutzten Apps, Dokumente und Fotos bleiben im schnelleren Flash Speicher, während weniger oft verwendete Objekte auf die Festplatte bewegt werden. Und weil das System lernt, wie du arbeitest, kannst du schneller Programme öffnen und auf Dateien zugreifen. Fusion Drive ist mit bis zu 3 TB Speicher konfigurierbar. Aber für die bestmögliche Performance kannst du auch nur Flash Speicher verwenden, der jetzt bis zu 2,5x schneller ist als die vorherige Version.

Gebaut, um schnell zu sein. Und alles andere.
Der 27" iMac ist schneller und leistungsstärker als je zuvor. Er hat einen Intel Core Prozessor der 6. Generation und die neueste leistungsstarke AMD Grafikkarte. Und der 21,5" iMac kommt mit einem Intel Core Prozessor der 5. Generation und verbesserter Intel Iris Pro Graphics. Beide liefern fantastische visuelle Effekte mit maximaler Wirkung – und maximaler Geschwindigkeit.

Neu entwickelt zum Wiederaufladen. Und Freuen.
Das Apple Magic Keyboard, die Apple Magic Mouse 2 und das Apple Magic Trackpad 2 sind ganz neu entwickelt, damit sich jede Interaktion großartig anfühlt. Die integrierte wiederaufladbare Batterie, das flachere Profil und weitere Verbesserungen bringen dir eine leichtere Bedienung, bei mehr Funktionen. Und an den iMac gekoppelt, arbeiten sie perfekt mit ihm zusammen.

Apple Magic Keyboard
Neu entwickelt mit einem flacheren Profil und mehr Stabilität, sodass präzises Tippen ganz einfach wird.

Apple Magic Mouse 2
Mit dem neuen Design ist unsere Multi-Touch Maus stabiler und gleitet leichter – und das merkst du sofort.

Apple Magic Trackpad 2
Jetzt mit Force Touch Technologie. Damit kannst du etwas fester auf der größeren, überall klickbaren Oberfläche drücken – und viel mehr machen.

Schnelle Verbindungen für mehr Leistung.
Der iMac ist unglaublich dünn, aber vollgepackt mit fortschrittlicher Technologie. Jedes iMac Modell kommt mit zwei Thunderbolt 2 Anschlüssen für blitzschnellen Datenaustauch mit externen Laufwerken und Kameras. Mit vier USB 3 Anschlüssen hast du jede Menge Möglichkeiten, Peripheriegeräte anzuschließen, einschließlich Drucker, Videogeräte und mehr. Und mit ultraschnellem 3-Stream WLAN und Bluetooth 4.0 bist du sofort mit deinen Inhalten verbunden.

OS X El Capitan Das fortschrittlichste Computer-Betriebssystem der Welt.
OS X macht den Mac zum Mac. Es ist nicht nur designt, um einfach und intuitiv zu sein, sondern nutzt das Retina Display auch vollständig aus. So siehst du alles auf deinem Schreibtisch beeindruckend klar. OS X kommt mit fantastischen Apps, die du jeden Tag gerne verwendest. Und es wurde entwickelt, damit dein Mac und deine iOS Geräte noch besser zusammenarbeiten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Trackpad inbegriffen
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Mac OS X 10.11 El Capitan
Mitgelieferte Software
iPhoto iMovie GarageBand Pages Numbers Keynote iBooks Safari FaceTime Time Machine Photo Booth iTunes Game Center
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® Iris™ Pro Grafik 6200
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® Iris™ Pro Graphics
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
528 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
175 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
450 mm
Gewicht (mit Ständer)
5680 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
Flash
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SDXC
Energie
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
4.0
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR3-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
1867 MHz
Speicherlayout
1 x 8 GB
Memory Formfaktor
On-board
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Thunderbolt 2 Anschlüsse
2
Mini DisplayPort / Thunderbolt-Combo-Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
3.1 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der fünften Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
4096 x 2304 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Design
Produktfarbe
Silber
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,13*
€ 313,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,98*
€ 310,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.