Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veracity POINTSOURCE Wireless Schnelles Ethernet 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veracity POINTSOURCE Wireless Schnelles Ethernet 48 V
Veracity POINTSOURCE Wireless Schnelles Ethernet 48 V
Veracity POINTSOURCE Wireless Schnelles Ethernet 48 V
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30294292
Hersteller:
     Veracity
Herst.-Nr.:
     VAD-PSW
EAN/GTIN:
     892314002487
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Abmessungen (BxTxH)
100 x 205 x 150 mm
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
290 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
3200 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anderer Anschluss
USB Type A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EN 55022 Class B, FCC Part 15 Subpart B Class A + B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick S/NZS CISPR 22 Class B, IEC/EN/UL 60950-1, CE, RoHS, REACH, WEEE
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 85 %
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
48 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,64*
€ 812,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,07*
€ 803,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,20*
€ 799,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,83*
€ 751,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,98*
€ 709,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.