Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Mini Plus Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Mini Plus Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen Edelstahl
Bartscher Mini Plus Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30380920
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     203530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Ausführung Edelstahl Backkammer: B 410 x T 370 x H 90 mm, 1 Pizza Ø 35 cm Mit Boden aus hitzebeständigem Stein Ober- und Unterhitze getrennt regelbar Temperatur bis 400 °C Innenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Sichtfenster
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
575 mm
Tiefe
525 mm
Höhe
270 mm
Innere Breite
410 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Anzahl der Pizzen
1 Pizza/Pizzen
Anzahl der Öfen
1
Maximaler Pizzadurchmesser
35 cm
Temperatur (max)
400 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,59*
€ 663,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,60*
€ 658,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,84*
€ 630,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,91*
€ 610,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,66*
€ 570,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.