Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321159533 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321159533 Beleuchtungs-Zubehör
Osram 4008321159533 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30452136
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321159533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
osram elektronisches vorschaltgerät
vorschaltgerät osram
vorschaltgerät
  • Außenanwendungen, bei denen höhere Schutzarten
    - gegenüber Feuchtigkeit für EVG notwendig sind
    - Geeignet als Zusatzmaßnahme, wenn Leuchte Schutzart
    - IP67 nicht gewährt
    - Geeignet für Installationen im Außenbereich
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Länge (mm)
465 mm
Breite
38 mm
Höhe
38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.