Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SD-500H-12 Elektrischer Umwandler 480 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL SD-500H-12 Elektrischer Umwandler 480 W
MEAN WELL SD-500H-12 Elektrischer Umwandler 480 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30456755
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-500H-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
480 W
DC input Spannung
72 - 144 V
Ausgangsstrom
40000 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
38 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0203*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.