Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SD-350D-5 Elektrischer Umwandler 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL SD-350D-5 Elektrischer Umwandler 300 W
MEAN WELL SD-350D-5 Elektrischer Umwandler 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30456825
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-350D-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
300 W
DC input Spannung
72 - 144 V
Ausgangsstrom
60000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.