Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PA-6480 Audio-Mixer 5 Kanäle 55 - 16000 Hz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PA-6480 Audio-Mixer 5 Kanäle 55 - 16000 Hz Schwarz
Monacor PA-6480 Audio-Mixer 5 Kanäle 55 - 16000 Hz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30463006
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     PA-6480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
Rack-Einbau
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Ton-Regler
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
352 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
19500 g
Outputs
THD, totalklirren
1 %
Audio
Anzahl Kanäle
5 Kanäle
Frequenzbereich
55 - 16000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Line-Eingänge (RCA)
2
Kopfhörer-Anschluss
6,3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,39*
€ 1.111,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,09*
€ 1.111,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,28*
€ 1.086,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,52*
€ 1.057,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,00*
€ 998,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
PA-4000PTT
ab € 100,05*
Zubehör
Monacor International
23.0980
ab € 120,36*
Zubehör
Monacor International
PA-1120DMT
ab € 370,45*
Zubehör
Monacor International
PA-1140RCD
ab € 308,45*
Zubehör
Monacor International
PA-24FMM
ab € 138,28*
Zubehör
Monacor International
PA-6FD
ab € 45,67*
Zubehör
Monacor International
PA-6FR
ab € 154,46*
Zubehör
Monacor International
0235370
ab € 192,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.