Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 4.0518.XL Messerscheide/-hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 4.0518.XL Messerscheide/-hülle
Victorinox 4.0518.XL Messerscheide/-hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30470702
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     4.0518.XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
17 g
Merkmale
Produkttyp
Beutel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Leder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.