Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0805823 Herst.-Nr.: 2001-405/011-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 19.7 mm | | Höhe | 19 mm | | Tiefe | 4.1 mm | Technische Details | Typ | Leitungsbrücke | | Produktfarbe | Beige | | Spannung | 800 V |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,6893* | € 0,9993* | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,7332* | € 1,0632* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,7651* | € 1,1051* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,7827* | € 1,1543* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,7997* | € 1,1597* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,9825* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|